イチグチ
BSスカット金属ツヤ出し用
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途
ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。
セット内容
外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸
材質
フェルト・アルミナ・樹脂・金属
タイプ
金属ツヤ出し用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609458
キンゾクツヤダシヨウ
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください