イチグチ
研磨屋さんタイル・レンガ用
リフォーム作業に最適です。
研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途
タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。
仕様
タイル・レンガ用
材質
シリコンカーバイト
粒度
60
直径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607629
100X15-60
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください