イチグチ
研磨屋さんシリーズガラス用
(1件のレビュー)
リフォーム作業に最適です。
研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途
ガラスのコバ磨き・面取り。
仕様
ガラス用
材質
シリコンカーバイト
粒度
120
直径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607638
100X15-120
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください