曜日別特売

みがく不織布

みがく不織布 - イチグチみがく不織布 - イチグチみがく不織布 - イチグチみがく不織布 - イチグチみがく不織布 - イチグチみがく不織布 - イチグチ

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
繊維のパワーで削らずマイルドに仕上げます。

用途木工、金属研磨、汚れ落とし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160871587050 チュウメ中目
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8160872487051 ホソメ細目
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8160874087052 ゴクホソメ極細目
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする