イチグチ
ステンレスサンダ-
ステンレスが鬼のように削れます。
セラミック砥粒採用で従来品と比べ倍速の研削力を実現しました。
空冷効果のある形状にすることで粘りのあるステンレスでも焼けない研削力を可能にしました。
用途
ステンレス、その他各種難削材の重研削や溶接ビード研削。
材質
セラミック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
ステンレス
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608155
100X15-40
40
¥
1,320
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608164
100X15-60
60
¥
1,320
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
81608180
100X15-80
80
¥
1,320
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください