クリーニングホイル 中目

クリーニングホイル 中目 - イチグチクリーニングホイル 中目 - イチグチ

汚れ落としが得意なホイルです。
ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。

用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。粒度中目寸法(mm)直径60×幅20×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160914480098 60X20X6
660
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする