イチグチ
ポリゴンホイルミニ(JAN)
作業能率が格段にアップします。
多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。
材質
アルミナ
適合工具
ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609546
15X10X3-80
80
直径15×幅10×軸径3
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609555
15X10X3-120
120
直径15×幅10×軸径3
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609564
18X10X3-60
60
直径18×幅10×軸径3
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609580
18X10X3-80
80
直径18×幅10×軸径3
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609589
18X10X3-120
120
直径18×幅10×軸径3
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください