曜日別特売

フラップホイルPRO

フラップホイルPRO - イチグチフラップホイルPRO - イチグチフラップホイルPRO - イチグチフラップホイルPRO - イチグチフラップホイルPRO - イチグチフラップホイルPRO - イチグチ

研削・研磨に最適です。
研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。

用途金属のバリ取り、面取り作業。材質アルミナ軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160706930X25X6-6060
640
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8160707830X25X6-100100
640
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8160708730X25X6-180180
640
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする