イチグチ
デライトホイル#600
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途
ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。
粒度
600
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合工具
ドリル・ストレートグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609248
86724 30MM
直径30×幅10×軸径3
¥
920
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609266
86726 20MM
直径20×幅10×軸径3
¥
920
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください