イチグチ
万能ホイル&ホルダ-セット
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途
金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。
材質
アルミナ・シリコンカーバイド・鉄
粒度
80・120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径×幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609354
10X20X6.3
目安:17
10×20
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609370
15X20X6.3
目安:25
15×20
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください