イチグチ
フラップホイル#120
ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途
表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。
粒度
120
適合工具
ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607060
50137 80X25X6
直径80×幅25×軸径6
120
15000
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607796
50016 30X10X3
直径30×幅10×軸径3
120
20000
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください