デライトホイルPRO

デライトホイルPRO - イチグチデライトホイルPRO - イチグチデライトホイルPRO - イチグチデライトホイルPRO - イチグチ

ツヤ出し研磨に最適です。
特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。

用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。材質エメリー軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160843530X25X6-600600
1,100
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8160844430X25X6-10001000
1,100
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする