イチグチ
万能ホイルA金属・木工用
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途
金属のサビトリ・塗料はがし、木工研磨。
材質
アルミナ
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径×幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607665
10X20 #80
目安:17
10×20
80
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607674
10X20 #120
目安:17
10×20
120
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607690
10X20 #180
目安:17
10×20
180
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607699
15X20 #80
目安:25
15×20
80
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607708
15X20 #120
目安:25
15×20
120
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607717
15X20 #180
目安:25
15×20
180
3000
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください