イチグチ
六角軸フラップホイル 60
木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。
六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途
ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。
粒度
60
寸法(mm)
直径50×幅15×軸径6.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
木工
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609598
50525
¥
720
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください