イチグチ
六角軸ホイル 3個セット
電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。
なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。
お得な3個セットです。
用途
汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。
セット内容
サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル
粒度
スコーライトホイル:180
寸法(mm)
サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
木工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608819
99005
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください