曜日別特売

フラップホイル#60

フラップホイル#60 - イチグチフラップホイル#60 - イチグチフラップホイル#60 - イチグチフラップホイル#60 - イチグチ

ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。

用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度60適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160704450134 80X25X6直径80×幅25×軸径615000
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160778750013 30X10X3直径30×幅10×軸径320000
780
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする