イチグチ
スコーライトホイルR 20
繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
用途
ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
寸法(mm)
直径20×幅20×軸径3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・ストレートグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608514
#180 80717
180
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
81608530
#320 80718
320
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください