イチグチ
万能ホイルCガラス・タイル用
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途
ガラス・タイルの面取り、サイズ補正・刃物手入れ。
材質
シリコンカーバイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
ガラス
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
内径×幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607726
10X20 #80
80
目安:17
10×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607735
10X20 #120
120
目安:17
10×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607744
10X20 #180
180
目安:17
10×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607760
15X20 #80
80
目安:25
15×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607769
15X20 #120
120
目安:25
15×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607778
15X20 #180
180
目安:25
15×20
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください