イチグチ
六角軸ホイル限定3個セット
既存のトライアルセットに数量限定でミニ白棒がつきました。
頑固な錆び取りから金属のツヤ出しまで1セットで完結できるセットです。
用途
サビ取り・塗料はがし・金属のツヤ出し。
粒度
スコーライトホイル:180
寸法(mm)
サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608828
50X6.3
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください