曜日別特売

スコートライトディスクMKS

スコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチスコートライトディスクMKS - イチグチ
(2件のレビュー)

繊維のパワーで磨きます。
繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。

用途塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609860#180 KS118180
1,020
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609869#240 KS119240
1,020
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609878#320 KS120320
1,020
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609887#400 KS121400
1,020
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 木工作業用
建設業・工事業

各種木材の表面研磨に、よく削れてとても使いやすいです。

対象商品 : 81609860
2024-09-17
用途: 木工作業
建設業・工事業

木工用として重宝しています。とても使いやすいディスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする