イチグチ
BS木工ホイル
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。
研磨布の特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。
六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途
木工の形状加工・荒削り作業。
粒度
40
材質
アルミナ
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
直径×幅W(mm)
25×25
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607866
25X25X6.3 40
25×25
40
3000
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください