曜日別特売

カップワイヤー

カップワイヤー - 錦カップワイヤー - 錦カップワイヤー - 錦

汎用性が高く、経済的です。
平面錆落とし、塗装剥離に適しています。
メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。
金属一般クリーニングができます。
電動工具専用です。

用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27内容量1個
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606317AN-100C2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする