錦
ヒネリカップワイヤー
重研削に最適です。
ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。
鉄板コンクリート剥離に最適です。
切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。
電動工具専用です。
用途
100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質
線:スチール線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10P=1.5
外径(mm)
70・金具径:64・毛丈:25
線径(mm)
線種:オイルテンパード線・0.5
内容量
1個
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606290
TN-075G5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください