錦
スーパーロッドワイヤー
コーナー研磨にジャストフィットします。
コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。
メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。
電動工具専用です。
用途
100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質
線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
ねじ径
M10P=1.5
外径(mm)
16・金具径:15・毛丈:28
線径(mm)
線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
内容量
1個
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606274
EG-015C2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください