真鍮カップワイヤー

真鍮カップワイヤー - 錦真鍮カップワイヤー - 錦真鍮カップワイヤー - 錦

腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。
アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。
木材の研磨にも使用できます。
電動工具専用です。

用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3内容量1個
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606326AN-075B3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする