LINKMAN
プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ
ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
色
操作部:赤
備考
オルタネート
端子形状
はんだ端子
表示
操作部:無
操作部形状
丸
色(本体)
黒
アズワン品番
63-3120-82
動作機能
OFF-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633678
R13-527D-02
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください