DixnaCross(ディズナクロス)
アークシートポスト ボディのみ
クラシックバイクにも合うデザイン
弧 (ARC=アーク) をイメージした曲線は、ソフト系カラーで仕上げられ、 ジェイフィットアーク系ハンドルとの組み合わせもトラディショナルに美しい。
材質
2014アルミ
長さ(mm)
300
質量(g)
265
オフセット
35mm
クランプ寸法(mm)
30・43
内容量
1個
注意
※クランプ別売り
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593184
D11SPT00201
27.2
BK(ソフト)
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
81593200
D11SPT00202
27.2
SL(ソフト)
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
81593209
D11SPT00204
31.6
BK(ソフト)
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください