DixnaCross(ディズナクロス)
Vシェイプシートポスト
ボルトの定番Vシェイプモデル
ディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。
別売の30mm レールクランプにも対応
材質
6061アルミ
長さ(mm)
300
寸法(mm)
27.2
質量(g)
259
オフセット
25mm
クランプ寸法(mm)
30・43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81592877
D11SPT00901
ソフトSL
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
81592886
D11SPT00801
マットBK
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください