曜日別特売

1ボルトシートポスト

1ボルトシートポスト - DixnaCross(ディズナクロス)1ボルトシートポスト - DixnaCross(ディズナクロス)

軽量 2014アルミのサイドボルト
サイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。
内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。
美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。
別売の30mm レールクランプにも対応。

材質2014アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)204オフセット25mmクランプ寸法(mm)43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81592895D11SPT00106BK
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
81592904D11SPT00107SL
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする