曜日別特売

アイピボットシートポスト ボディのみ

アイピボットシートポスト ボディのみ - DixnaCross(ディズナクロス)アイピボットシートポスト ボディのみ - DixnaCross(ディズナクロス)

ゼロオフセットのシンプル設計
ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。
ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角
度の微調節も確実且つ簡単に行える。
別売の30mm レールクランプにも対応。

材質7075アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)232オフセット0mmクランプ寸法(mm)30・43内容量1個
注意
※クランプ別売り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593218D11SPT00301BK
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
81593227D11SPT00302SL
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする