DixnaCross(ディズナクロス)
アキレスシートポスト ボディのみ
バイクをスマートに引き立たせる
前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。
車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質
6061アルミ
長さ(mm)
300
質量(g)
234
クランプ寸法(mm)
30・43
内容量
1個
注意
※クランプ別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
オフセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593139
D11SPT00401
27.2
BK(ポリッシュ)
25mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81593148
D11SPT00402
27.2
SL(ポリッシュ)
25mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81593157
D11SPT00403
31.6
BK(ポリッシュ)
25mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81593166
D11SPT00405
31.6
SL(ポリッシュ)
25mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
81593175
D11SPT00407
31.6
SL(ポリッシュ)
35mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください