DixnaCross(ディズナクロス)
バンテージクランプ2
バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
材質
アルミ
高さ(mm)
14
質量(g)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81592527
D11SPC00401
28.6
アップルGR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592536
D11SPC00402
28.6
BK
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592545
D11SPC00403
28.6
BL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592554
D11SPC00404
28.6
GD
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592570
D11SPC00406
28.6
OR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592579
D11SPC00407
28.6
RD
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592588
D11SPC00408
28.6
SL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592597
D11SPC00409
30
BK
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592606
D11SPC00410
30
SL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592624
D11SPC00413
31.8
BK
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592640
D11SPC00414
31.8
BL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592649
D11SPC00427
31.8
BR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
81592658
D11SPC00416
31.8
OR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592667
D11SPC00428
31.8
PU
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592676
D11SPC00417
31.8
RD
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592685
D11SPC00418
31.8
SL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592694
D11SPC00420
34.9
アップルGR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592710
D11SPC00421
34.9
BK
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592719
D11SPC00422
34.9
BL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592728
D11SPC00429
34.9
BR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592737
D11SPC00423
34.9
GD
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592746
D11SPC00430
34.9
PU
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592755
D11SPC00424
34.9
RD
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592764
D11SPC00425
34.9
SL
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592780
D11SPC00426
34.9
WH
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
81592615
D11SPC00412
31.8
アップルGR
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください