曜日別特売

バンテージトップキャップ

バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)

カラーが豊富でコーディネートに最適
独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。
他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。

付属品ボルト厚さ(mm)5質量(g)16適合ヘッド1-1/8"外径(mm)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81592204D11H_P00101BK
620
599
659(税込)
6日以内出荷
81592220D11H_P00102BL
620
599
659(税込)
6日以内出荷
81592229D11H_P00107BR
620
599
659(税込)
6日以内出荷
81592238D11H_P00103GD
620
599
659(税込)
6日以内出荷
81592247D11H_P00104GR
620
599
659(税込)
5日以内出荷
81592256D11H_P00108PU
620
599
659(税込)
11日以内出荷
81592265D11H_P00105RD
620
599
659(税込)
6日以内出荷
81592274D11H_P00106SL
620
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする