DixnaCross(ディズナクロス)
バンディークランプ
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。
フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質
アルミ
寸法(mm)
31.8
高さ(mm)
14
質量(g)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81592789
D13SPC00201
BK
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81592798
D13SPC00202
SL
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください