曜日別特売

ラ・クランクアームセット

ラ・クランクアームセット - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクアームセット - DixnaCross(ディズナクロス)

130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。

仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81591267D11CRK00219BK130
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591276D11CRK00221BK135
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591285D11CRK00201BK140
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591294D11CRK00203BK145
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591310D11CRK00205BK150
22,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
81591319D11CRK00223BK152.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591328D11CRK00207BK155
22,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
81591337D11CRK00225BK157.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591346D11CRK00209BK160
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591355D11CRK00215BK162.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591364D11CRK00211BK165
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591380D11CRK00217BK167.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591389D11CRK00213BK170
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591398D11CRK00220SL130
22,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
81591407D11CRK00222SL135
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591416D11CRK00202SL140
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591425D11CRK00204SL145
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591434D11CRK00206SL150
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591450D11CRK00224SL152.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591459D11CRK00208SL155
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591468D11CRK00226SL157.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591477D11CRK00210SL160
22,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
81591486D11CRK00216SL162.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591495D11CRK00212SL165
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591504D11CRK00218SL167.5
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
81591520D11CRK00214SL170
22,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする