ラ・クランクチェンリング:ナロウワイド(10-11S)

ラ・クランクチェンリング:ナロウワイド(10-11S) - DixnaCross(ディズナクロス)

ラ・クランクをフロントシングルの小径車で使用したいという要望に応えて設計された小径車向けのナロウワイドチェンリング。
形状デザインもラ・クランクチェンリングを継承しており、 小径車のスタンダードサイズ54T で製作。
ラ・クランクの豊富なクランク長と狭いQ ファクターが小径車でも活きる。

付属品3.1×10mm/4pc - 3.1×8mm/1pc材質7075アルミCNC歯数54TBK質量(g)144互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81592055D11CNR01001
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする