曜日別特売

ラ・クランクチェンリング:シクロクロス

ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロス - DixnaCross(ディズナクロス)

PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。
43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。

材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81591940D11CNR0020133TBK
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
81591949D11CNR0020233TBR
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
81591958D11CNR0020333TSL
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
81591967D11CNR0020441TBK
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
81591976D11CNR0020541TSL
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
81591985D11CNR0020645TBK
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
81591994D11CNR0020745TBR
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
81592010D11CNR0020845TSL
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする