ラ・クランク セット

ラ・クランク セット - DixnaCross(ディズナクロス)

日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。
短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。
そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。
身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。
Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。
クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。
歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。
ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。
ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。

仕様ツーピースクランク(B.Bなし)付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81590226D11CRK0030134-24TBK130
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590235D11CRK0030334-24TBK135
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590244D11CRK0030534-24TBK140
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590260D11CRK0030734-24TBK145
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590269D11CRK0030934-24TBK150
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590278D11CRK0032334-24TBK152.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590287D11CRK0031134-24TBK155
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590296D11CRK0032534-24TBK157.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590305D11CRK0031334-24TBK160
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590314D11CRK0031934-24TBK162.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590330D11CRK0031534-24TBK165
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590339D11CRK0032134-24TBK167.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590348D11CRK0031734-24TBK170
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590357D11CRK0030234-24TSL130
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590366D11CRK0030434-24TSL135
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590375D11CRK0030634-24TSL140
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590384D11CRK0030834-24TSL145
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590400D11CRK0031034-24TSL150
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590409D11CRK0032434-24TSL152.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590418D11CRK0031234-24TSL155
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590427D11CRK0032634-24TSL157.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590436D11CRK0031434-24TSL160
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590445D11CRK0032034-24TSL162.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590454D11CRK0031634-24TSL165
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590470D11CRK0032234-24TSL167.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590479D11CRK0031834-24TSL170
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590488D11CRK0040247-31TSL130
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590497D11CRK0040447-31TSL135
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590506D11CRK0013047-31TSL140
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590515D11CRK0013247-31TSL145
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590524D11CRK0013447-31TSL150
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590540D11CRK0040647-31TSL152.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590549D11CRK0013647-31TSL155
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590558D11CRK0040847-31TSL157.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590567D11CRK0013847-31TSL160
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590576D11CRK0018047-31TSL162.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590585D11CRK0014047-31TSL165
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590594D11CRK0018247-31TSL167.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590610D11CRK0014247-31TSL170
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590619D11CRK0040147-31TBK130
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590628D11CRK0040347-31TBK135
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590637D11CRK0012947-31TBK140
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590646D11CRK0013147-31TBK145
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590655D11CRK0013347-31TBK150
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590664D11CRK0040547-31TBK152.5
38,300
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
81590680D11CRK0013547-31TBK155
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590689D11CRK0040747-31TBK157.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590698D11CRK0013747-31TBK160
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590707D11CRK0017947-31TBK162.5
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
81590716D11CRK0013947-31TBK165
38,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする