F型下穴錐

F型下穴錐 - スターエムF型下穴錐 - スターエム

バリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化を実現しました。
木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:4.0~4.7)。

用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤内容量1本
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816125743.5MM
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする