曜日別特売

カクハン羽根 HS羽根

カクハン羽根 HS羽根 - YOSHIOKAカクハン羽根 HS羽根 - YOSHIOKA

リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。
リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。

用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606107H/HT/HMジクヨウ
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする