YOSHIOKA
カクハン羽根 HL羽根
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。
リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
50~60L用
材質
ステンレス
寸法(mm)
150
タイプ
ステンレス製
ねじ径(mm)
10
適合軸
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606098
H/HT/HMジクヨウ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください