曜日別特売

カクハン羽根 D羽根

カクハン羽根 D羽根 - YOSHIOKAカクハン羽根 D羽根 - YOSHIOKA

ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。
ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。
ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。
傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。

用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606186M12ネジコミシキヨウ
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする