レヂトン
切断砥石 金の卵 1枚
薄型高寿命の切断砥石です。
薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。
滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様
両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q
材質
砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)
80m/s
内容量
1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611086
105X1.6X15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください