レヂトン
マルチセブン 1枚
1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。
厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途
金属・非金属系の切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:C60P
材質
炭化ケイ素・ガラス・樹脂
寸法(mm)
105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)
80m/s
内容量
1枚
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用して下さい。(砥石の1/2を覆う物)保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。最高使用周速度(80m/s)以下で使用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に以上がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。穴径の改造はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611244
105x1.0x15 1マイ
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください