レヂトン
切断砥石レンガ用 1枚
レンガ切断専用品です。
レンガ切断安価汎用品です。
用途
レンガ切断用。
仕様
砥粒・粒度・硬度:C36M
材質
炭化珪素、ガラス、樹脂
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100x2.2x15
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※といしカバーを必ず取り付けて使用して下さい。
※(といしの1/2をおおうもの)保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。
※最高使用周速度(72m/s)以下で使用して下さい。
※適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。
※試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。穴径の改造はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611077
100X2.2X15 1マイ
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください