ベッセル
ボールポイントビット
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。
30度傾けてもネジが回せます。
奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途
六角ねじ締め付け作業。
仕様
マグネット入
全長(mm)
82
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610770
SM16BP40
対辺4.0
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
81610779
SM16BP60
対辺6.0
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください