サキスボTORXビットベルト

サキスボTORXビットベルト - ベッセルサキスボTORXビットベルト - ベッセル

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。
強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。

用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610420BW-33
2,885
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする