ベッセル
ギザビット
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。
軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。
刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
サイズ
(+)NO.2
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610447
AZ142110
110
両頭ビット
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
81610465
AZ162065
65
段付きビット
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
81610456
AZ142150
150
両頭ビット
オープン
取扱い終了
返品不可
81610474
AZ162100
100
段付きビット
オープン
取扱い終了
返品不可
81610490
AZ162150
150
段付きビット
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください