曜日別特売

バラビット袋入

バラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセルバラビット袋入 - ベッセル
(1件のレビュー)

電動工具用のドライバービットです。
バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。
ビット性能は日本製で精度抜群です。
ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。

用途各種ネジ締め作業。材質ビット:特殊高入数1本内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610009FB14106565両頭+1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
81610018FB14206565両頭+2
オープン
129
142(税込)
当日出荷
81610027FB142110110両頭+2
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
81610036FB142150150両頭+2
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
81610045FB14306565両頭+3
オープン
129
142(税込)
当日出荷
81610054FB16106565段付+1
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
81610070FB16206565段付+2
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
81610079FB162100100段付+2
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
81610088FB162150150段付+2
オープン
219
241(税込)
翌日出荷
81610097FB14SQ206565両頭SQ2
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: M6以上
製造業

いつもは小物製作ばかりでしたが、最近大きめの製作で購入。申し分なく快適に作業が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする