ベッセル
ゴールドビット
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
両頭ゴールドビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610124
GM-141110
1本
110
(+)NO.1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
81610140
GM-142065
1本
65
(+)NO.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
81610149
GM-142150
1本
150
(+)NO.2
オープン
取扱い終了
返品不可
81610158
GM-143065
1本
65
(+)NO.3
オープン
取扱い終了
81610569
GM-143110
1個(2本)
110
(+)NO.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください